PS-NMR-2L-MH 写真立て NEWメモリーズ Kenko(ケンコートキナー) 70606988

写真立て NEWメモリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ2L
マホガニー
内容量1個注文コード70606988品番PS-NMR-2L-MH
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

内面に金色のアクセントを施し、Vカット台紙を使用した高級感あふれる木製フレームです。
落ち着いた色調はインテリアに馴染むので、ギフトとしてもオススメです。
スタンド付き

マホガニーサイズ2L質量(g)300寸法(縦×横)(mm)台紙外形:117×168、台紙窓抜き:102×149外形寸法(縦×横)(mm)156×207アズワン品番64-9507-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする