※No.630NNは下段。ベース・上段の書庫は別売。

スチール書庫

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70607295 品番 No.630NN
参考基準価格(税別)¥90,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

2段に組み合わせて使える高さ880mmタイプです。
メーカー品番:No.630NNは画像の下段の書庫のみのお届けで、画像の上段の書庫(No.635NN)・ベース(45593)は別売となります。
メーカー品番:No.635NNは画像の上段の書庫のみのお届けで、画像の下段の書庫(No.630NN)・ベース(45593)は別売となります。

質量(kg)53 アズワン品番64-8189-98 扉形式スチール引戸型 付属品棚板4枚 仕様シリンダー錠(子カギ2本付) 材質スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー) アイボリー 材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×880 棚段数3段 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×310×810(左右) 設置形態下置き シリンダー グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×880 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1760×400×880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※画像はベース(黒色)付の3点セットの状態です。(No.630NNは下段です。)下置きでご使用の場合、任意でベース(45593)を別途ご購入ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする