LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 書庫・金庫・ロッカー
LION (ライオン事務器)の 書庫
LION (ライオン事務器)の 両開き書庫
スチール書庫
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70607356
品番
No.360NN
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ベース一体型のスチール書庫。
種類
両開き
高さ(mm)
1790
幅(mm)
880
奥行(mm)
380
色
アイボリー
材質
スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)
質量(kg)
42.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
809×310×1668
付属品
棚板4枚
扉形式
スチール両開
種別
ベース一体型
仕様
シリンダー錠(子カギ2本付)
アズワン品番
64-8190-23
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×380×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません