LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 書庫・金庫・ロッカー
LION (ライオン事務器)の 書庫
LION (ライオン事務器)の 引き違い書庫
スチール書庫
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70607383
品番
No.565NN
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ベース一体型のスチール書庫。
質量(kg)
49
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×310×1670
アズワン品番
64-8190-22
扉形式
ガラス引戸
付属品
棚板4枚
仕様
シリンダー錠(子カギ2本付)
種別
ベース一体型
材質
スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)
色
アイボリー
種類
引違い
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×1790
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
880×400×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません