※着用例

- ポリエステルパンツ 裾ゴム入 モノタロウ 70607426 - ポリエステルパンツ 裾ゴム入 モノタロウ 70607426 - ポリエステルパンツ 裾ゴム入 モノタロウ 70607426 - ポリエステルパンツ 裾ゴム入 モノタロウ 70607426

ポリエステルパンツ 裾ゴム入

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70607426 品番 -
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエステル製のパンツです。
裾にゴムを入れて風や汚れの侵入を防止してくれます。
ウエストゴム入りで着脱しやすいです。
ポケットは付いておりません。

サイズLL 股下(cm)78 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 用途ちょっとした雨や風、泥除けとして 材質ポリエステル100%/裏アクリルコーティング ネイビー
注意
※レインパンツではありません。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ湿疹を引き起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※濡れた場合は必ず陰干しで乾かしてから保管してください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※ドライクリーニングは溶剤の種類を問わずお避けください。
※アイロンをかける際はあて布を使用してください。
※巻き込まれる恐れのある機械作業での使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
農作業
農・林・水産業

ゴム入りで裾が絞れて、サイズの選択肢が豊富なのがいいです。
しばらく使用するとお尻部分が破れたけど、強度的にはまあこんなものかなと思います。破れないように大きめを買っています。

2026-02-28
用途:
外作業に

裾ゴムが入っているので大きめサイズを購入して草刈り等の際は長靴にかぶせて履けば草が入らず快適。

2026-02-23
用途:
圃場での除草作業

まあまあの頻度で破れますが、風を防ぐので良いです。安価ですので、気兼ねなく使っています。

対象商品:
70607408
2025-09-08
用途:
マダニ対策
サービス業

マダニが付着しないように。
民家の家庭菜園でマダニ刺されました
長靴履いてても服に付着してたら持ち帰りやがて皮膚へ到達するみたいなので。
こちらのパンツではマダニさんもツルツルしがみつけないかも。
ゴムが良い仕事をして、長靴に水が入らないように撓ませ、最後臀部から水で洗い流し、付着してるかも知れない虫や、泥すべて洗い流せる仕様。良い。
再利用可能です。

2025-12-07
用途:
屋外作業
その他業種

ズボンの汚れ防止
蒸れやすい
腰ゴムの縫製がいいかげんで、ほつれてくる
安いから、使い捨て感覚でいるが、せめて半年くらい持ってほしいい。

2025-03-05
用途:
冬季の防寒用

安いので3本購入して使いまわしてる。裾にゴムが入っているので、股下の長いのも利点となっていて、裾が痛まず汚れず安くて満足しています。

1人が参考にしています
2025-03-11
用途:
汚れる仕事に使用
サービス業

動きやすく、洗って何度も使用、値段が安く非常に助かります

2024-09-22
用途:
農薬散布
熱商 様 (建設業・工事業)

作業ズボンの汚れ回避の為使用しています。安価だし助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする