※着用例(モデル176cm/サイズL)

ナイロンヤッケ

(42件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ネイビー 注文コード70607523 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

頭の上から被るヤッケタイプ。
ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。

ネイビー サイズL 材質ナイロン100% 着丈(cm)74 適応身長(cm)170〜180 裄丈(cm)84 適応胸囲(cm)90〜98 性別男女兼用
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70607523 - 79448314 - ナイロンヤッケ モノタロウ ナイロンヤッケ モノタロウ 1着 599 税込659 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
作業時の水濡れ対策
株式会社三陽 様 (製造業)

長年リピートして使用しています。価格は安いですが使い勝手の良い商品です。

対象商品:
79448357
2026-02-22
用途:
草刈り

気にせずガンガン使えるのですが、静電気が出るのが気になる。

2025-09-20
用途:
果樹園での作業
その他業種

生地の滑りがよくて動きやすいです。上下、組で使っています。

2025-03-11
用途:
汚れる仕事時
サービス業

安心して使ってます、値段が安いのでありがたいです、洗ってるけど何度も使える

2025-05-04
用途:
作業
サービス業

草刈作業で飛散汚れ等の対策に安価で購入できて助かっています

対象商品:
70607523
2022-12-25
用途:
冬のバイク乗車時に

インナーと上着の間に着込むと風が入りにくくなり重宝します。
値段が安いのも助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
70607539
2022-12-19
用途:
冬の洗車時に使用
サービス業

コスバ最高!
お値段の割に強いので凄い!良いですね。

1人が参考にしています
2022-10-16
用途:
車の掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

防寒防水性は低いもののある程度の風と汚れは防いでくれる、使わないときは小さくなるので便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする