※着用例(モデル176cm/サイズL)

ナイロンヤッケ

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L ネイビー 注文コード70607548 品番-
在庫数量:残り100点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) アウトレット
¥549449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

頭の上から被るヤッケタイプ。
ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。

ネイビー サイズ3L 材質ナイロン100% 着丈(cm)78 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)88 適応胸囲(cm)102〜110 性別男女兼用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
作業時の水濡れ対策
株式会社三陽 様 (製造業)

長年リピートして使用しています。価格は安いですが使い勝手の良い商品です。

対象商品:
79448357
2026-02-22
用途:
草刈り

気にせずガンガン使えるのですが、静電気が出るのが気になる。

2025-09-20
用途:
果樹園での作業
その他業種

生地の滑りがよくて動きやすいです。上下、組で使っています。

2025-03-11
用途:
汚れる仕事時
サービス業

安心して使ってます、値段が安いのでありがたいです、洗ってるけど何度も使える

2025-05-04
用途:
作業
サービス業

草刈作業で飛散汚れ等の対策に安価で購入できて助かっています

対象商品:
70607523
2022-12-25
用途:
冬のバイク乗車時に

インナーと上着の間に着込むと風が入りにくくなり重宝します。
値段が安いのも助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
70607539
2022-12-19
用途:
冬の洗車時に使用
サービス業

コスバ最高!
お値段の割に強いので凄い!良いですね。

1人が参考にしています
2022-10-16
用途:
車の掃除に
自動車・二輪車・自転車関連業

防寒防水性は低いもののある程度の風と汚れは防いでくれる、使わないときは小さくなるので便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする