着用例

ナイロンパンツ

(61件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 サイズM ネイビー 注文コード70607706 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。
風や泥除けとしてご使用いただけます。

ネイビー サイズM 材質ナイロン100% 股下(cm)69 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 性別男女兼用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70607706 - 79448384 - ナイロンパンツ モノタロウ ナイロンパンツ モノタロウ 1本 599
欠品中
税込659
メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
作業
サービス業

水を使う作業や寒い時期のオートバイ走行に使っています。良いです。

2025-09-20
用途:
果樹園での作業
その他業種

生地の滑りがよくて動きやすいです。上下、組で使っています。

2025-05-02
用途:
研磨
製造業

普通に良いです。耐久性を求めていないため、一か月に1回交換してます。助かってます。

2025-03-11
用途:
汚れる仕事時
サービス業

値段が安く洗って何度も使用してます、安心して何度も使用してます

対象商品:
70607724
2024-12-10
用途:
農作業での防風として
農・林・水産業

防風、防塵として作業ズボンの上にはいて使っています。
薄くて、だぶつきも少なく使いやすいです。
オーバーパンツなので、ワンサイズ上の2Lにしましたが、これが丁度良いです。
買い換え頻度が高いので、安いのはありがたいです。

対象商品:
25699573
2024-08-13
用途:
洗車時
製造業

薄いですが長靴を履いて着用すれば夏冬問題なく使えます。染みてきたら防水スプレーを吹き付ければ破れるまで使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
70607715
2023-05-15
用途:
牛舎作業
農・林・水産業

思っていたより厚みを感じました。
ウエストゴムもしっかり、伸びにくそうです。
脚部分も太すぎず丁度いい。欲を言えばもう少し長さが欲しいかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
25699616
2023-07-04
用途:
膝をついての農作業
有限会社ノアコンサルティング 様

消耗品として膝をついての農作業に重宝しています。でも暑い時は汗で纏わりつくのが難点です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする