着用例

ナイロンパンツ

(62件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL ネイビー 注文コード70607724 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。
風や泥除けとしてご使用いただけます。

ネイビー サイズLL 材質ナイロン100% 股下(cm)75 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 性別男女兼用
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70607724 - 79448409 - ナイロンパンツ モノタロウ ナイロンパンツ モノタロウ 1本 599 税込659 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
農作業用
サービス業

農作業に使用 軽くて作業しやすい 汚れて洗ってもすぐに乾くのが良い
花粉が付きにくいので花粉対策にもよい

2025-11-15
用途:
作業
サービス業

水を使う作業や寒い時期のオートバイ走行に使っています。良いです。

2025-09-20
用途:
果樹園での作業
その他業種

生地の滑りがよくて動きやすいです。上下、組で使っています。

2025-05-02
用途:
研磨
製造業

普通に良いです。耐久性を求めていないため、一か月に1回交換してます。助かってます。

2025-03-11
用途:
汚れる仕事時
サービス業

値段が安く洗って何度も使用してます、安心して何度も使用してます

対象商品:
70607724
2024-12-10
用途:
農作業での防風として
農・林・水産業

防風、防塵として作業ズボンの上にはいて使っています。
薄くて、だぶつきも少なく使いやすいです。
オーバーパンツなので、ワンサイズ上の2Lにしましたが、これが丁度良いです。
買い換え頻度が高いので、安いのはありがたいです。

対象商品:
25699573
2024-08-13
用途:
洗車時
製造業

薄いですが長靴を履いて着用すれば夏冬問題なく使えます。染みてきたら防水スプレーを吹き付ければ破れるまで使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
70607715
2023-05-15
用途:
牛舎作業
農・林・水産業

思っていたより厚みを感じました。
ウエストゴムもしっかり、伸びにくそうです。
脚部分も太すぎず丁度いい。欲を言えばもう少し長さが欲しいかもです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする