HS-MC09UBK ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 70607934

HS-MC09UBK ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 70607934
HS-MC09UBK ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 70607934
HS-MC09UBK ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 70607934
HS-MC09UBK ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 70607934
HS-MC09UBK ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 70607934
HS-MC09UBK ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 70607934
HS-MC09UBK ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 70607934

ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70607934品番HS-MC09UBK
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きUSB-Aピンマイク。 風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付きで、クリアに音声を相手に伝えることができる!

付属品収納ポーチ、ウインドジャマーブラック質量(g)約20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×24(ケーブル、クリップ含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5※すべての機器での動作を保証するものではありません。マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±2dBインターフェースUSB-A保証期間6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認)指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)20~20,000マイクミュート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70607934
2023-12-17
用途: オンライン学習で使用
製造業

zoomによるオンライン学習に参加にあたり、
マイク機能がないPCあったことに気がつきました。
急いで購入して、USBポートにつなぐとすぐに認識され
マイクテストもOKとなりました。
黒い収納袋がついているので、使わない時はコンパクトにまとめて
おけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする