SSD 外付け ポータブル USB3.2(Gen1)対応 耐衝撃 耐震動 高速データ通信

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量120GB 注文コード70608144 品番ESD-EJ0120GBKR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など10種類から選べます 他の種類を見る

高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。
読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。
PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず)
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。
※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。

付属品USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル ブラック 容量120GB 質量(g)約100(本体) コネクタ形状USB3.2 Micro-B メス 対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×78×12 メモリー容量128GB 保証期間1年間 アズワン品番65-0534-15 インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 データ転送速度読み出し:最大400MB/s,書き込み:最大320MB/s

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
バックアップ用として

到着が早く助かりました。 今のところ問題なく動作しております。

対象商品:
65710427
2024-05-18
用途:
PCの主データ記録用
サービス業

ファイルアクセスが高速化され、満足しています。無音・小型でデスクトップPCの上に置いて使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする