XCELLENT
XCELLENTの 卓上ライト
XCELLENTの スタンドライト
パーティナイトライト【いっしょにねるもん】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70608363
品番
880010
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
お洒落で可愛い卓上LEDライト
不快な眩しさのない上質な光で常夜灯やインテリアとして最適なナイトライト。
単三電池の使用でポータブルに使用可能。
好みの明るさで使用可能な調光機能付。
材質
アクリル、シリコン
質量(g)
300
消費電力(W)
0.6
電源
micro USBケーブル 又は 単三電池3本
色温度(K)
2800
チップ数
4個
明るさ(Lm)
32
光色
電球色
電球の種類
LED
調光の可否
可