XCELLENT
XCELLENTの 卓上ライト
XCELLENTの スタンドライト
ルーシー テーブルランプ 2700K ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70608406
品番
880002
参考基準価格(税別)
¥120,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ラグジュアリーなヴィンテージ・ヴィクトリアンスタイルの卓上LEDライト
デザイン性と機能性を重視したLEDテーブルライト
材質
アクリル、アルミニウム、スチール
色
マットブラック
質量(g)
4400
消費電力(W)
18
電源
AC電源アダプター
色温度(K)
3000(電球色)/5700(白色)
チップ数
30個
明るさ(Lm)
945
光色
電球色/白色
電球の種類
LED
調光の可否
可