LeFH-e
LeFH-eの 除菌衛生用品
LeFH-eの 液体・スプレータイプ除菌剤
アクアサニター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000mL×6パック)
注文コード
70608415
品番
950001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
希釈不要の微酸性次亜塩素酸水
微酸性電解水は薄い塩酸を電気分解して作られる次亜塩素酸水です。
各種の細菌やウイルスに有効で、生活の中で水のように気軽にご利用いただけます。
用途
調理器具などの除菌・床、壁、テーブル、ドアノブなどの除菌・ペットや臭いの気になるところの消臭
仕様
有効塩素濃度:10〜30mg/kg(ppm)
pH
5.0〜6.5
使用期限
未開封の場合は製造日より1年以内、開封後は1ヶ月以内を目安にお使いください。
効果
除菌、消臭