曜日別特売
960000 業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000 LeFH-e 70608503

 

960000 業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000 LeFH-e 70608503
960000 業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000 LeFH-e 70608503
960000 業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000 LeFH-e 70608503
960000 業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000 LeFH-e 70608503
960000 業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000 LeFH-e 70608503

業務用 オートディスペンサー ハンドサニー HS1000

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード70608503品番960000
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

触れずに除菌。かざすだけで自動噴射。霧状ノズルで液剤も節約。1000mlボトル内蔵の業務用オートディスペンサー。

用途
お店や施設に最適な大容量ボトルを内蔵した手指消毒ディスペンサー
使用方法センサー式材質フロントカバー:ABS、本体:ABS、トレイ:ABS、溶剤確認窓:PC電源乾電池駆動(単一×4本使用)またはACアダプター(別売り)本体質量(g)750(溶剤、付属品除く)ボトル容量(mL)1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×143×255保証期間1年噴霧量(mL)0.8/回繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする