850903 flock-tkadvanceholder_set エフロック スマホ用セット LeFH-e×TAKEWAY 70608546 850903 flock-tkadvanceholder_set エフロック スマホ用セット LeFH-e×TAKEWAY 70608546 850903 flock-tkadvanceholder_set エフロック スマホ用セット LeFH-e×TAKEWAY 70608546 850903 flock-tkadvanceholder_set エフロック スマホ用セット LeFH-e×TAKEWAY 70608546

flock-tkadvanceholder_set エフロック スマホ用セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70608546 品番850903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

驚くほどの固定力、軽くて頑丈な材質、抜群の固定力なのに工具いらずの「多目的クランプ&マウント」システム『F-LOCK』にスマートフォン用のアダプターを付けたセットです。バイク等への固定にお薦めです。
強力クランプ「F-LOCK」にスマートフォン用アダプターを同梱

セット内容F-LOCK(エフロック本体×1、すべり止めマット×1・取扱説明書(パッケージに記載))、スマートフォン用アダプター 材質アルミニウム、ABS樹脂 質量(g)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×32 耐荷重動的:300g、静的:3kg はさみ幅パイプ直径10-32mm/板厚さ6-32mm 取付ネジ径(カメラ)1/4インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする