LeFH-e
LeFH-eの 自動車用電球・バルブ
LeFH-eの 車用ハロゲンバルブ
LeFH-eの H4/H4u
LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70609054
品番
173000
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。
用途
純正交換用バルブ
色
クリア
タイプ
H4
種類
ハロゲンバルブ
定格電圧(V)
12専用
口金
P43t
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3200