ケーブル長(m)約1※コネクター含まず
色ホワイト
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USB-Aプラグ
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応【USB Power Delivery】×
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)約2.8
パッケージ袋+ステッカー