iPhone 12 mini フィルム 指紋防止 光沢 抗ウイルス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70610269 品番RT-P26F/AGP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

SIAAが制定した抗菌のシンボルマーク。
抗菌性・安全性・適切な表示の3つの基準を満たした製品にのみ表示されます。ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。透過度がとても高く液晶保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。

用途スマホフィルム セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone 12 mini 特性抗菌加工、光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする