レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 12 Pro Max Perfect Fit スムース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70612003
品番
RT-P28PFC1/W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
超精密設計・3層構造で耐衝撃。スピーカー穴も精密なのでホコリが入りにくい。しっとりさらさらスムースタッチ。ホコリがつきにくいアンチダストコート。衝撃をやわらげる柔らか素材。
対応機種
iPhone 12 Pro Max
タイプ
ケース型
色
ホワイト
特性
耐衝撃
材質
シリコン素材、ポリカーボネイト素材、ポリエステル素材
用途
スマホケース
質量(g)
31
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.5×8.3×1.3
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。