ART-5500-60 アルタートスリムバンドケース セキセイ 70612369 ART-5500-60 アルタートスリムバンドケース セキセイ 70612369 ART-5500-60 アルタートスリムバンドケース セキセイ 70612369 ART-5500-60 アルタートスリムバンドケース セキセイ 70612369 ART-5500-60 アルタートスリムバンドケース セキセイ 70612369

アルタートスリムバンドケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70612369 品番 ART-5500-60
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

スリムなのに作品や書類をしっかり収容!開き防止の丈夫なバンドが付いたスリムケース
携帯に便利、保管時にも省スペースな厚さ7mmのスリムケース。
開き防止!丈夫な20mm幅のバンド付。
書類のボリュームによって背幅を調節可能。(最大14mmまで調節可能)
名刺やカード、ちょっとした用紙が挟めまる表2ポケット付

サイズA4 ブラック 寸法(縦×横)(mm)318×240 背幅(mm)7(最大14) 材質本体/PP、バンド/ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)本体/0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする