AZ-5511-15 クッションケース フラップイン セキセイ 70612493 AZ-5511-15 クッションケース フラップイン セキセイ 70612493

クッションケース フラップイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70612493 品番 AZ-5511-15
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

校内での移動や通学に最適。(GIGAスクール構想対応商品)持ち歩きに便利なハンドル付きクッションケース。
ランドセルにも入る! 持ち歩きに便利なクッションケース。
出し入れしやすいフラップタイプ。厚みやサイズによって調整可能な面ファスナーを採用。
水や衝撃から端末をやさしく守ります。
持ち歩きに便利なハンドル付き。ハンドル付きだからフックにかけられる!
管理しやすい名札ポケット付き。

サイズM(11.6〜12インチノートPC対応) 特性防水、撥水、耐衝撃 ネイビー 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×325×20 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×305×15 (ハンドル部含まず) 材質本体/ポリエステル(裏面PVCコーティング加工)、名札/紙、名札ポケット/PVC 仕様面ファスナー付き 用途校内での移動や通学に
注意
※内寸はあくまで参考です。特殊な端末や、収納ケースを付けた状態において収納できない場合があります。お使いの端末サイズと本製品の内寸をご確認ください。
※外寸は端末を収納していない状態のサイズです。縫製品のため、端末を入れた場合は端末の厚みに応じて幅が短くなります。又、ランドセルの種類によっては収納できない場合がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする