BP-5703-10 リール付きIDカードホルダー セキセイ 70612518 BP-5703-10 リール付きIDカードホルダー セキセイ 70612518 BP-5703-10 リール付きIDカードホルダー セキセイ 70612518

リール付きIDカードホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70612518 品番 BP-5703-10
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

伸縮自在のリール付きIDカードホルダー
最長30cm伸びる伸縮自在のリール付き。必要な時にだけ伸ばせるので読み取り機へのタッチが便利。
安全パーツ付き。引っかかったり強い力が加わるとネックストラップの留め具が外れます。
両面ポケットタイプ。

ブルー サイズIDカード リール機能あり 仕様ネックストラップ付 ポケット数3ポケット(表1ポケット・裏2ポケット) 収納寸法(mm)H62×W95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×105×8 材質表地/PU、裏地/ポリエステル、本体中芯/紙、窓/PVC、ネックストラップ/PU、ネックストラップ中芯/不織布、Dカン・ナスカン・カシメ・リング/鉄、リール/亜鉛合金、ナイロン、安全パーツ/POM 用途社員証や名刺などの収容に
注意
※事故防止の安全パーツを採用していますが、事故発生を軽減するものであり、完全に防止するものではありません。
※シュレッダー等の機械にネックストラップが巻き込まれないようご注意ください。
※窓部分はPVC(塩化ビニール)製ですので、コピー等の印刷物を密着させないでください。インクやトナーがPVCに移る可能性があります。
※本製品の使用によるカード等の故障、破損についてはメーカーでは一切保証致しかねます。また、誤った使用法による怪我、故障や破損などに付きましてもメーカーでは一切その責任を負いかねますので予めご了承ください。
※直射日光や高温多湿な場所には保管しないでください。変形や変質の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする