BP-5704-32 ファスナーポケット付きパスケース セキセイ 70612597 BP-5704-32 ファスナーポケット付きパスケース セキセイ 70612597

ファスナーポケット付きパスケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 黄緑 注文コード70612597 品番BP-5704-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

便利なファスナーポケット付きのパスケース
ファスナーポケット付き。小銭や小物などの収容に。小さなお財布としても使えます。
ストラップ付き。バッグの持ち手などに取り付けられます。
両面ポケットタイプ。ICカードや名刺などの収容に。

用途小銭や小物などの収容、ICカードや名刺などの収容に 仕様ファスナーポケット・ストラップ付 材質表地/PU、裏地/ポリエステル、本体中芯/紙、窓/PET、ストラップ/PU、ストラップ中芯/不織布、Dカン・ナスカン・カシメ・リング/鉄、ファスナー/亜鉛合金、鋼、鉄、ファスナーテープ/ポリエステル 黄緑 サイズカードサイズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×75×15(ストラップ部分含まず) 収納枚数カード3枚 収納寸法(mm)85×55(オモテ面)、100×55(ウラ面)
注意
※摩擦や水濡れにより色落ちする可能性がございますので、お取り扱いにご注意ください。
※ストラップを強く引っ張ったり、重量のあるものは吊り下げないでください。破損の原因になります。
※本製品の使用によるカード等の故障、破損についてはメーカーでは一切保証致しかねます。また、誤った使用法による怪我、故障や破損などに付きましてもメーカーでは一切その責任を負いかねますので予めご了承ください。
※直射日光や高温多湿な場所には保管しないでください。変形や変質の恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70612597 BP-5704-32 70612579 BP-5704-10 ファスナーポケット付きパスケース セキセイ ファスナーポケット付きパスケース セキセイ 1冊 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする