ロックリングファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70612676 品番 F-552-10
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

使いやすさを考えた機能を備え、環境に配慮したロックリングファイル
書類の端が揃うDリング金具。
表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。
ファイルが引き出しやすい指穴。
大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。

仕様背ラベル付、ロックプレート付 材質表紙/再生PP、とじ具/鉄、リベットピン・リベット受/ナイロン ブルー サイズA4-S タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 穴径(Φmm)80 背幅(mm)67 穴数2 寸法(縦×横)(mm)307×267 とじ厚(mm)53 収納枚数(枚)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする