セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの クリヤーホルダー
クープレファイル高透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
70612789
品番
KP-2200-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
高透明表紙で、企画書・提案書・見積書に最適!
両サイドにA4書類を収納。見開きでA3サイズも収納可能!
タテ・ヨコ兼用名刺スリット付。
クリアファイルも収納可能!
仕様
名刺スリット付
材質
PP
厚さ(mm)
0.25
色
クリア
サイズ
A4(見開きA3)
寸法(縦×横)(mm)
310×230
ポケット
タテ・ヨコ兼用名刺スリット付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70612789
KP-2200-90
18455605
PAL-200-90
ページインクープレファイル
セキセイ
1冊
¥
219
税込
¥
241
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)