KP-3550-00 クリアポケット 高透明 セキセイ 70612825 KP-3550-00 クリアポケット 高透明 セキセイ 70612825 KP-3550-00 クリアポケット 高透明 セキセイ 70612825

クリアポケット 高透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20枚) 注文コード 70612825 品番 KP-3550-00
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

透明度が高く、写真が鮮明に見える- 分類・保管に便利なクリアポケット -
分類・整理がきれいで簡単!
中身を汚れや傷みから守ります。
写真用紙がぴったり納まるサイズ設計。
写真の保存や受け渡しの際に便利。
透明だから、中身がすぐわかる。透明度が高いので、そのままコピーを取ることができます。

用途写真の分類、保管に 材質OPPフィルム(静電気防止加工) 透明 サイズ2L判(B6相当) 厚さ(μm)60 穴数なし 寸法(縦×横)(mm)184×133 収納寸法(mm)最大179×129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする