3/22より値下げ!現場を応援
セキセイ
セキセイの 看板・POP・掲示用品
セキセイの ポップスタンド
セキセイの カードスタンド
サインスタンド(片面用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70612895
品番
SSD-2712-00
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
値下げ
¥
339
バスケットに入れる
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。
用途
飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
1.7
タイプ
片面用
規格
写真L横置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×38×95
収納寸法(mm)
127×89