サインスタンド(片面用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70612904 品番 SSD-2713-00
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。

用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.7 タイプ片面用 規格A6横置き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×110 収納寸法(mm)148×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする