3/22より値下げ!現場を応援

サインスタンド(片面用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70612938 品番 SSD-2717-00
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別) 値下げ
829

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。

用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.7 タイプ片面用 規格A4横置き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×65×213 収納寸法(mm)297×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする