3/22より値下げ!現場を応援
セキセイ
セキセイの 看板・POP・掲示用品
セキセイの ポップスタンド
セキセイの カードスタンド
サインスタンド(片面用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70612947
品番
SSD-2733-00
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
値下げ
¥
339
バスケットに入れる
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。
用途
飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
1.7
タイプ
片面用
規格
A6縦置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×50×152
収納寸法(mm)
105×148