ミニフリーアルバム(フレーム)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70612983 品番 XP-1008-12
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

布貼り表紙と落ち着いたカラーがインテリアにもなじむフレーム付ミニフリーアルバム
写真や雑誌の切り抜き、チケットなども一緒にレイアウトできる!
表紙に好きな写真を入れて飾れる、フレームポケット付き。
台紙が増やせるビス式タイプ。スペア台紙約12枚追加可能(セット分も含めて最大約20枚)。
1ページにLサイズ、ポストカード、ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。

仕様ビス式 材質表紙/布、フレームカバー/PET ターコイズブルー 背幅(mm)21 寸法(縦×横)(mm)本体:241×234、台紙:235×230、貼付有効サイズ:235×190 台紙フリー黒台紙8枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする