XP-247P-20 ポストカードアルバム セキセイ 70613035 XP-247P-20 ポストカードアルバム セキセイ 70613035 XP-247P-20 ポストカードアルバム セキセイ 70613035

ポストカードアルバム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70613035 品番 XP-247P-20
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

光沢のあるなめらかな手触りの布貼り表紙に美しい金箔押しを施した高級感あふれるアルバムです
光沢のあるなめらかな手触りのクロス表紙に、美しい金箔押しを施した高級感あふれるブックタイプのアルバムです。
真ちゅうかど金と、PPカバーが表紙の痛みを防ぎます。台紙は、ポイントシール式でとても丈夫です。
KG・ハガキサイズ用の書き込み可能な台紙。

仕様カバー付、ネガポケット、裏面大判ポケット台紙1枚、タイトルシール付 レッド 背幅(mm)32 寸法(縦×横)(mm)323×222 収納サイズKG判・ハガキサイズ 材質(表紙)布、角金付 台紙白台紙41枚 収納枚数(枚)246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする