ライトフリーアルバム(フレーム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70613105 品番 XP-5508-20
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手軽に簡単手作りアルバム!台紙に直接文字が書きこめるライトフリーアルバム
たくさん写真が貼れて自由度が高いMサイズです。
表紙にフォトフレーム付(L判写真収容可能)。
台紙が増やせるビスタイプ。
台紙に直接文字が書けます。
粘着力が軽い台紙なので、写真の貼り直しが簡単。

レッド 台紙ライトフリー台紙8枚 寸法(縦×横)(mm)本体:241×238、台紙:235×230、貼付有効サイズ:235×190 背幅(mm)15 収納枚数1ページにL判写真・ハガキサイズなら2枚、2Lサイズなら1枚 材質ビス/真鍮(メッキ)、表紙/紙、表紙加工/マットPP、台紙/紙、PP 仕様外ビス式、表紙にフォトフレーム付
注意
※本製品はライトフリーアルバムM アルバムカフェ(XP-4608)と台紙サイズ・穴間隔が共通です。
※スペア台紙の補充枚数は約20枚(背表紙付)です。(セット分も含めて最大約28枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする