セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
スペア台紙 ライトフリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(5枚)
注文コード
70613157
品番
XP-55F-00
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ライトフリーアルバム専用のスペア台紙です。
材質
台紙/紙、PP、ビス/真鍮
収納枚数
1ページにL判写真・ハガキサイズなら2枚、2Lサイズなら1枚
寸法(縦×横)(mm)
台紙:235×230、貼付有効サイズ:235×190
台紙
ライトフリー台紙