- ポシェット 150mL用 モノタロウ 70613306 - ポシェット 150mL用 モノタロウ 70613306 - ポシェット 150mL用 モノタロウ 70613306 - ポシェット 150mL用 モノタロウ 70613306

ポシェット 150mL用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70613306 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。

材質ポリエステル 長さ(mm)(フック)35、(肩紐)最短650、最長1250 幅(mm)(上部)90、(下部)70 ネイビー 高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)140
注意
画像は使用例です。容器は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
看護・介護スタッフの日々の作業
医療・福祉・介護関連業

250mlのボトルが丁度入ります。本体も軽量でボトルが取り出しやすく使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
70613306
2024-03-25
用途:
利用者様のケアの前後に使用するエレファジェルを入れています。
ひまわりの家 蔵前 様 (医療・福祉・介護関連業)

手ごろサイズで 作業の負担にならず、使いやすい。重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ポケット部分に伸縮性はあるでしょうか。
回答:
ございません。
2024-09-11
質問:
150mL用以外の容量のものは取り扱っているでしょうか。
回答:
現時点では150mL用のみとなります。
2024-09-11

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする