曜日別特売
KL-82 DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK カシムラ 70614085

KL-82 DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK カシムラ 70614085
KL-82 DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK カシムラ 70614085
KL-82 DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK カシムラ 70614085
KL-82 DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK カシムラ 70614085

DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70614085品番KL-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。
充電しながら待ち受けも可能。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
12V/24V車兼用。

ブラック質量(g)45電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2.4コード長さ(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする