ダイレクトソケット 3リバーシブル USB自動判定 7.2A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70614103 品番KX-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

ブラック 質量(g)75 電圧(V)DC12用 定格電流(A)(USB-A)最大7.2/(DC)最大6 可動範囲(ソケット)90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする