WAチェア<お客様組立商品>

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70614277 品番 YWA-BL-BLLG
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980

大型の背もたれが特徴のゆったり座れる肘付きメッシュチェアです。
リーズナブルな価格でありながら柔らかい布張りのランバーサポートと身体の形状にフィットするモールドウレタンを採用して快適な座り心地を実現しました。

色(張地)ブラック 色(本体)ブラックT 全高(mm)1025 座面高さ(mm)415〜510 本体質量(kg)11.5 仕様布張りクッション付ランバーサポート(上下調節可能)、モールドウレタン製座面クッション、背座一体ロッキング(初期角度固定可能)、固定肘付 材質(背肘フレーム)ナイロン樹脂 幅(mm)660 質量(kg)11.5 高さ(mm)1025 奥行(mm)645 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン樹脂 肘掛あり 材質(座面)布地張り 材質(背)メッシュ張り 材質(クッション)モールドウレタン 背タイプハイバック 色(座面)グリーン ヘッドレストなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
デスクワーク全般
建設業・工事業

組み立ては特に難しいことはなかった。座った印象は座面が若干固めだが長く座っているうちになじんでくる感じがする。背もたれの角度は私には合わなかった。デスクワーク用の椅子なので背が起きており、机に向かってやや前傾した姿勢ならばなんとか耐えられるが、背をまっすぐにしてパソコンを注視するような姿勢だと腰が痛い。ロッキングしても背中と腰はきつい角度のままなので辛い。買ったばかりだが廃棄も考えたが、ダメもとで角度調整を試みた。座面後ろ側のボルトをM6-50mmに変え、座面と背もたれ部材の間に座金とワッシャを組み合わせて15mmのスペーサーを入れたところ、通常の姿勢で楽に座れるようになり実に具合が良い。あくまで自己責任の改造と承知の上。

対象商品:
70614277
2022-08-14
用途:
自宅でのパソコンでの作業用
サービス業

梱包が無駄なく丁寧。組立て、調節のポイント(注意点)が 説明書に記載されていて解りやすく、使い始めて何の問題もなしです。大満足!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする