※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイブリッドLEDランプ(接地付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70614548 品番LYZ-45KHB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!
電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。
バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。
軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。
屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。
灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。

用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。 質量(kg)3.3 消費電力(W)45 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)5 全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時) 照明装置AC-DC電源切替式白色LED 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3(接地付) 電線仕様-太さ(mm)1.25 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付 バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1 防塵防水性能IP55 電源タイプ充電式・電源コード式 バッテリー容量(mAh)8800 使用場所屋外 アズワン品番65-0255-93 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
注意
※本製品は仮説作業用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
※連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下にてご使用下さい。
※発電機を使用する場合はインバータ式を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする