LEDライト台座 MaMe 10P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70615939 品番LEDBASEMM-10P
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。

付属品
LEDライト台座×10
両面テープ×10
リモコン×1
両面テープ×2
リモコン×1
質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14) 電源ボタン電池:CR2032×2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22 LED高輝度SMDタイプ 防水保護等級IP67準拠 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする