JTT
USB充電器 cubeタイプ224
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
70616124
品番
CUBEAC224WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大2.4Aまでの出力に対応したハイパワーUSB充電器。
出力
USB×2ポート搭載
(1)5V、1.0A(Max.)
(2)5V、2.4A(Max.)
※2ポートの合計出力2.4Aまでの対応となります。
色
ホワイト
ポート数
2
入力
AC100~240V(50/60Hz)
寸法(mm)
約26.5×32×41(プラグ収納時)
質量(g)
約35