JTT
USB充電器 cubeタイプ248
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70616133
品番
CUBEAC248BK
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。
スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。
寸法(mm)
約51×45×35(プラグ収納時)
色
ブラック
質量(g)
約78
ポート数
2
出力
DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.)
入力
AC100~240V(50/60Hz)
使用可能温度範囲
0~30度
保護回路
過電流、ショート