JTT
JTTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
JTTの モバイルバッテリー/充電器
JTTの AC充電器
USB充電器 cubeタイプ248
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70616149
品番
CUBEAC248WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。
スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。
寸法(mm)
約51×45×35(プラグ収納時)
色
ホワイト
質量(g)
約78
ポート数
2
出力
DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.)
入力
AC100〜240V(50/60Hz)
使用可能温度範囲
0〜30度
保護回路
過電流、ショート