USB電池パック 3 ハイパワーLEDライトx1灯搭載

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード70616167 品番USBDP3-WH
販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

単3形電池が利用できるUSB電池パックで、アルカリ電池やニッケル水素充電池をご利用いただけます。
単3形電池なら世界中のどこででも入手できるので外出先でも安心してご利用いただけます。

寸法(mm)約87×67×17 ホワイト 質量(g)約40(本体のみ) 出力USB 5V/1.0A(max.) 電源単3形電池×4本 使用電池単3×4本 電池アルカリ電池またはニッケル水素充電池対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
外出時、携帯電話の充電
サービス業

モバイルバッテリー発火のニュースが騒がしいので、危険の少ない乾電池式を買ってみました。パワーが無いのは承知。
アルカリ乾電池で20%→50%、2500mAhのNiMH電池で20%→65%の充電ができました。非常用としてはまあまあかなと思います。LEDライトが便利。

2025-11-14
用途:
事務作業
教育・研究機関

乾電池で利用できるようで,購入してみました.外出時に安心できると思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする