JTT
JTTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
JTTの モバイルバッテリー/充電器
JTTの AC充電器
入力:AC100-240V 50/60Hz
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70616517
品番
CUBEAC110BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォン向けUSB充電器としてクラス最小サイズの製品です。
折畳式プラグを収納することで、約28mmのコンパクトなキューブ形状となります。
寸法(mm)
約28×28×28(プラグ収納時)
色
ブラック
質量(g)
25
ポート数
1
出力
5V、1.0A(Max.)
入力
AC100〜240V(50/60Hz)