入力:AC100-240V 50/60Hz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70616535 品番CUBEAC110PK
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン向けUSB充電器としてクラス最小サイズの製品です。
折畳式プラグを収納することで、約28mmのコンパクトなキューブ形状となります。

寸法(mm)約28×28×28(プラグ収納時) ピンク 質量(g)25 ポート数1 出力5V、1.0A(Max.) 入力AC100〜240V(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする