USB Type-C イヤホンジャック 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/USB-Cオーディオアダプタ/3.5mm TRRS ヘッドホン & ヘッドセット ジャック/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70616684 品番CDP235APDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート
複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)
便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能
互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター
ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に

用途
音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電
オンライン会議、カスタマーサービス業務など
セット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ 材質メタル 長さ(mm)50 幅(mm)23 シルバー 高さ(mm)9 質量(g)9 ポート数2 出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C 電源60W 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android 湿度(%RH)10〜85 対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。 入力AV:USB-C 保存温度(℃)-10〜70 保証期間3年 コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ 動作温度(℃)0〜45 オーディオ機能あり オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする