セキュリティスロット増設アダプタ ケンジントンスロットセキュリティロックワイヤー対応 タブレット/iPad/コンピュータ/モニター/スマホ/ノートパソコン盗難防止 スリム薄型タイプ シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70616788 品番KSLTAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

盗難防止:ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどにセキュリティロックスロット(ケンジントンスロット)を追加し施錠可能に。Tバーロック互換のセキュリティロックアダプタキット
スリム設計:超薄型コンピュータとシームレスに馴染むシルバーサテン仕上げの薄型設計(厚さ6.7mm x 直径32.7mm)
業務用の強度:強力な接着剤、アルコールワイプ、接着面用パッドが付属。134kgまでの強度テストをクリア(平面の種類に依存)
ユニバーサルな互換性:店舗や教室などのスペースでデバイスに標準スロットを追加し施錠(MacBook Pro/Air、Ultrabooks、iPad、Chromebooks、ディスプレイ、タブレットなど)
多目的アンカー:ケンジントンセキュリティロックスロット対応ケーブルのアンカーポイントとしてデスクや壁などの平面に設置

用途
セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール
公共スペースやオフィスでノートパソコンその他のデバイスを施錠
セット内容ロックスロットアダプタ、アルコールワイプ、研磨パッド、チューブ入り接着剤 材質亜鉛合金 長さ(mm)32.6 幅(mm)32.6 シルバー 高さ(mm)6.7 質量(g)23.8 対応機種ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどに 保証期間2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする