ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック/2m/シリンダー錠(キー2個付属)/3種類のセキュリティスロット(標準、Noble Wedge、Nano Saver)搭載機器に対応/ビニールコーティング対応ノートPC防犯ワイヤーロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70616806 品番LTULOCKKEY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)
ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用
互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)
考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計
StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定

用途
セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール
教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護
店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適
旅行中、出張時にノートパソコンを保護
セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー 材質スチール、ビニール 幅(mm)22.6 ブラック & シルバー 高さ(mm)12.5 質量(g)130 長さ(m)2.1 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット) 保証期間2年 セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット ロックシリンダー錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする